Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233114 NEW MYRA UP/DOWN DA PARETE, GRIGIO ARGEN - 233114

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233114 NEW MYRA UP/DOWN DA PARETE, GRIGIO ARGEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 245 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140317

Artikelnummer

SLV233114

Herstellernummer

233114

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

245 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

150 mm

Breite:

80 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada da parete della serie MYRA è realizzata in alluminio verniciato e dotata di copertura in vetro. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche apparecchi display, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++