SLV ITALIA SRL - SLV233115 NEW MYRA UP/DOWN DA PARETE, ANTRACITE, 2 - 233115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 245 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163140324
Artikelnummer
SLV233115
Herstellernummer
233115
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
150 mm
Breite:
80 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


