SLV ITALIA SRL - SLV233185 NEW MYRA 2, ANTRACITE, GU10, MAX. 2X 4W, - 233185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 4.5 W
Höhe/Tiefe - 305 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163140409
Artikelnummer
SLV233185
Herstellernummer
233185
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
4.5 W
Höhe/Tiefe:
305 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
GU10
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
250 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
250 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
70 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


