SLV ITALIA SRL - SLV233427 RUSTY 40 LED SQUARE lampada da esterno, - 233427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163157490
Artikelnummer
SLV233427
Herstellernummer
233427
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
400 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I


