SLV ITALIA SRL - SLV233447 RUSTY 50 LED SLOT LAMPADA DA ESTERNO, GH - 233447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163157513
Artikelnummer
SLV233447
Herstellernummer
233447
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



