Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233570 DASAR PROIETTORE LED PRO, ACCIAIO INOX 3

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233570 DASAR PROIETTORE LED PRO, ACCIAIO INOX 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164412

Artikelnummer

SLV233570

Herstellernummer

233570

Hersteller

SLV

DASAR PROJECTOR faretto outdoor, LED, 3000K, IP68, acciaio inox 316, 12-24V, 7W 360Lm. La lampada dotata di Premium LED da 7W della serie DASAR PROJECTOR è disponibile nel colore bianco caldo. La lampada si collega ad un alimentatore a corrente continuacompatibile da 12V o 24V. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP68. La serie in alluminio anodizzato DASAR PROJECTOR comprende anche un’altra versione in acciaio. Questa lampada contiene lampade LED incassate, pertanto può anche essere piantata nel terreno con l’apposito picchetto. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.