Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233571 DASAR proiettore LED PRO, acciaio inox 3 - 233571

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233571 DASAR proiettore LED PRO, acciaio inox 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164429

Artikelnummer

SLV233571

Herstellernummer

233571

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

108 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

100 mm

Länge:

72 mm

Nennstrom:

400...400 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

DASAR PROJECTOR faretto outdoor, LED, 3000K, IP67, acciaio inox 316, 230V, 6W.La lampada dotata di Premium LED da 6W della serie DASAR PROJECTOR è disponibile nel colore bianco caldo. La lampada si collega ad un alimentatore a corrente continua compatibile da 12V o 24V. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. La serie in acciaio inox DASAR PROJECTOR comprende anche un’altra versione in alluminio. Questa lampada contiene lampade LED incassate, pertanto può anche essere piantata nel terreno con l’apposito picchetto. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite