SLV ITALIA SRL - SLV233615 DOWNUNDER OUT LED L INCASSO DA PARETE, A - 233615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 85 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163148146
Artikelnummer
SLV233615
Herstellernummer
233615
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
85 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm
Einbaubreite:
128 mm


