Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233625 DOWNUNDER OUT LED M INCASSO DA PARETE, A - 233625

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233625 DOWNUNDER OUT LED M INCASSO DA PARETE, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 85 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148153

Artikelnummer

SLV233625

Herstellernummer

233625

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

85 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Einbaubreite:

126 mm

DOWNUNDER OUT LED M. Led [incl.]: SMD LED, 0,96W. Potenza assorbita: 3,3W 3000K, 85lm, CRI 80. Materiale: Aluminio/Plastica. Dimensioni: L/H/P: 14/7/5 cm. Colore: Antracite.