Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233660 BRICK, INCASSO DA PARETE OUTDOOR, LED, 3 - 233660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 850 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164481

Artikelnummer

SLV233660

Herstellernummer

233660

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

210 mm

Einbaubreite:

196 mm

Nell’incasso da parete in acciaio inox e alluminio BRICK LED, i LED SMD integrati sono coperti da un disco di vetro. Con il riflettore incorporato, la luce viene emessa in modo asimmetrico. La lampada funzionale si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. LED 10W 850lm 3000K CRI 80. Colore acciaio inox.