Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I - 451060

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 60...60 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Breite - 60 mm

  • Eingangsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163037631

Artikelnummer

SLV451060

Herstellernummer

451060

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

60...60 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Breite:

60 mm

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

63 mm

Länge:

100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Trasformatore dimmerabile convenzionale basso voltaggio da 12V con cavo primario e secondario da 25 cm e potenza massima di 60W. Fusibile primario in dotazione.