Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV461060 FN MINI TRASFORMATORE 1, 60VA, 12V, 10,5 - 461060

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV461060 FN MINI TRASFORMATORE 1, 60VA, 12V, 10,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 60...60 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Breite - 33 mm

  • Eingangsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163066532

Artikelnummer

SLV461060

Herstellernummer

461060

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

60...60 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Breite:

33 mm

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

22 mm

Länge:

105 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Trasformatore elettronico a basso voltaggio da 12V dimmerabile, con attacco tramite morsetto avvitato e con potenza di 10-60W.