Startseite

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ05002M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 2X0,50 MAT.100 - CFZ05002M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ05002M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 2X0,50 MAT.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Produktserien

CONTROLFLEX FR2OH2R16 Cca

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

7449072633427

Artikelnummer

BDSCFZ05002M100

Herstellernummer

CFZ05002M100

Hersteller

BDS

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Adern verdrillt:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

CONTROLFLEX FR2OH2R16 O.R. - Cavo multipolare schermato per energia, impianti di controllo, segnalamento, comando o misura con guaina esterna resistente agli oli. La schermatura, le caratteristiche di non propagazione dell’incendio (rischio basso posa a fascio) e le dimensioni esterne contenute lo rendono particolarmente adatto nella citofonia, applicazioni civili, industriali interni e a bordo macchina ed in generale dove è richiesta una protezione contro possibili interferenze e disturbi dovuti a campielettromagnetici esterni. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Inoltre può essere anche utilizzato per applicazioni in posa mobile occasionale aciclica senzastress. Cavo per posa fissa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI UNEL 36762 CEI EN 60811-404. CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3