SPECIALCAVI BALDASSA - BDSCFZ07505M100 CONTROLFLEX FR2OH2R16 CCA 5X0,75 MAT.100 - CFZ07505M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 5
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
100 M
Produktserien
CONTROLFLEX FR2OH2R16 Cca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072633977
Artikelnummer
BDSCFZ07505M100
Herstellernummer
CFZ07505M100
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
5
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Adern verdrillt:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
500 V


