Startseite

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFNZ10019G FROR16 UNEL NUM+GV CCA 19G1 BOBINA - FNZ10019G

KopierenKopieren
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSFNZ10019G FROR16 UNEL NUM+GV CCA 19G1 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 19

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449078109674

Artikelnummer

BDSFNZ10019G

Herstellernummer

FNZ10019G

Hersteller

BDS

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

19

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterwiderstand bei 20 °C:

19.5 Ohm/km

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Geeignet als Installationskabel:

ja

Gewicht:

321 kg/km

FROR16 O.R. UNEL - Cavo multipolare per energia, impianti di controllo, segnalamento, comando o misura con guaina esterna resistente agli oli. Le caratteristiche di non propagazione dell’incendio (rischio basso posa a fascio) e le dimensioni esterne contenute lo rendono particolarmente adatto nella citofonia, in applicazioni civili, industriali interne e a bordo macchina. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Tutto ciò non esclude possibili problematiche dovute alle eventuali interferenze elettromagnetiche. Inoltre può essere anche utilizzato per applicazioni in posa mobile occasionale aciclica senza stress. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo per posa fissa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI UNEL 36762 CEI EN 60811-404. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3