SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGHZ250002 CAVO FG16OH2R16 2X25,00 SCHERMATO Cca - GHZ250002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
Produktserien
FG16OH2R16 Cca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073022763
Artikelnummer
BDSGHZ250002
Herstellernummer
GHZ250002
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Adern verdrillt:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
20.6 mm
Nennspannung U:
1000 V


