Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT17647101421 WORK FLEX POCKET LIGHT - 17647101421

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT17647101421 WORK FLEX POCKET LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • ANSI - AAA

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496977925

Artikelnummer

VAT17647101421

Herstellernummer

17647101421

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

ANSI:

AAA

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Batterien mitgeliefert:

ja

Schutzart (IP):

IPX4

Länge:

173 mm

Anzahl der Batterien:

3

Mit Leuchtmittel:

ja

Workflex: dedicate a tutti i guerrieri del fine settimana, le nostre torce da lavoro hanno caratteristiche adatte a tutti i tipi di lavoro. • Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4) • 2 modalità di luce: spot e area • Tecnologia COB LED per un’illuminazione ideale • Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce (non abbaglia) • Clip da tasca con aggancio magnetico per utilizzo a mani libere • Manico rivestito in gomma anti-scivolo • Forma triangolare che non rotola via • Facile da trasportare – tascabile