Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT18900101111 NIGHT CUTTER F20R (INCL. LI-ION 2.600 MA

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT18900101111 NIGHT CUTTER F20R (INCL. LI-ION 2.600 MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496978915

Artikelnummer

VAT18900101111

Herstellernummer

18900101111

Hersteller

VAT

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Batterien mitgeliefert:

ja

Schutzart (IP):

IPX4

Länge:

160 mm

Anzahl der Batterien:

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Nightcutter: torce ricaricabili premium che "tagliano"virtualmente la notte. Ricaricabile, extra luminosa e con caratteristiche di fascia alta. • Torcia ricaricabile premium • Incluso cavo di ricarica Micro-USB • USB-IN integrato, funziona con tutti i cavi Micro-USB • Con protezione di auto scarica • Indicatore di carica e batteria scarica integrato nel pulsante on/off • Custodia in alluminio di alta qualità • Resistente all'acqua (IPX4) e resistente agli urti (test di caduta da 2 m) • 4 modalità luce (alta, media, bassa, strobo) • LED Cree ad alte prestazioni • Con clip di fissaggio