SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT303101111 V303 - 303101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 160 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 44
Sonstige Bezeichnung - RW 32/SR 44 W
Packung
1 ST
EAN
4008496272679
Artikelnummer
VAT303101111
Herstellernummer
303101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
160 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Sonstige Bezeichnung:
RW 32/SR 44 W
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
5.4 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
2.3 g
VARTA: V303, Batterie non ricaricabili


