SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT315101111 V315 - 315101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 23 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 67
Sonstige Bezeichnung - RW 316/SR 716 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496272778
Artikelnummer
VAT315101111
Herstellernummer
315101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
23 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 67
Sonstige Bezeichnung:
RW 316/SR 716 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
1.7 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.4 g



