Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT317101111 V317

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 13 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 62

  • Sonstige Bezeichnung - SR 516 SW/RW 326

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496272785

Artikelnummer

VAT317101111

Herstellernummer

317101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

13 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 62

Sonstige Bezeichnung:

SR 516 SW/RW 326

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

1.7 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Gewicht:

0.2 g