Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT321101111 V321 - 321101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 16 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 65

  • Sonstige Bezeichnung - RW 321/SR 616 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496272792

Artikelnummer

VAT321101111

Herstellernummer

321101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

16 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 65

Sonstige Bezeichnung:

RW 321/SR 616 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

1.7 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Gewicht:

0.3 g