SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT329101111 V329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 39 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 731 SW
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
10 ST
EAN
4008496272815
Artikelnummer
VAT329101111
Herstellernummer
329101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
39 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 731 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
3.1 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.6 g



