SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT335101111 V335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 6 mAh
Ausführung - Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole - 1.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496101511
Artikelnummer
VAT335101111
Herstellernummer
335101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
6 mAh
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
1.3 mm
Durchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
0.2 g



