SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT339101111 V339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 11 mAh
Ausführung - Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole - 1.4 mm
Packung
10 ST
EAN
4008496260676
Artikelnummer
VAT339101111
Herstellernummer
339101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
11 mAh
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
1.4 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.2 g