SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT344101111 V344 - 344101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 100 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 42
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
10 ST
EAN
4008496272976
Artikelnummer
VAT344101111
Herstellernummer
344101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
100 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 42
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.5 g



