SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT361101111 V361 (HIGH DRAIN) - 361101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 20 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 58
Sonstige Bezeichnung - RW 310/SR 721 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496273270
Artikelnummer
VAT361101111
Herstellernummer
361101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
20 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 58
Sonstige Bezeichnung:
RW 310/SR 721 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.4 g



