SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT362101111 V362 - 362101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 21 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 58
Sonstige Bezeichnung - RW 310/SR 721 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496273287
Artikelnummer
VAT362101111
Herstellernummer
362101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
21 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 58
Sonstige Bezeichnung:
RW 310/SR 721 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.1 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Gewicht:
0.4 g



