Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT370101111 V370 (HIGH DRAIN) - 370101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 30 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 69

  • Sonstige Bezeichnung - RW 315/SR 920 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273300

Artikelnummer

VAT370101111

Herstellernummer

370101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

30 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 69

Sonstige Bezeichnung:

RW 315/SR 920 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

9.5 mm

Gewicht:

0.6 g