SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT373101111 V373 - 373101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 23 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 68
Sonstige Bezeichnung - RW 317/SR 916 SW
Packung
10 ST
EAN
4008496273416
Artikelnummer
VAT373101111
Herstellernummer
373101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
23 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 68
Sonstige Bezeichnung:
RW 317/SR 916 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm



