Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT379101111 V379 - 379101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 14 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 63

  • Sonstige Bezeichnung - RW 327/SR 521 SW

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273508

Artikelnummer

VAT379101111

Herstellernummer

379101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

14 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 63

Sonstige Bezeichnung:

RW 327/SR 521 SW

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

2.2 mm

Durchmesser:

5.8 mm

Gewicht:

0.2 g