Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT386101111 V386 (HIGH DRAIN) - 386101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 115 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 43

  • Sonstige Bezeichnung - RW 44/SR 43 W

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273577

Artikelnummer

VAT386101111

Herstellernummer

386101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

115 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 43

Sonstige Bezeichnung:

RW 44/SR 43 W

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

4.2 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.8 g