Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT391101111 V391 (HIGH DRAIN) - 391101111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 42 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 55

  • Sonstige Bezeichnung - RW 40/SR 1120 W

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496273669

Artikelnummer

VAT391101111

Herstellernummer

391101111

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

42 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 55

Sonstige Bezeichnung:

RW 40/SR 1120 W

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

2.1 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

0.9 g