SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT394101111 V394 - 394101111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.55 V
Kapazität - 56 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 45
Sonstige Bezeichnung - RW 33/SR 936 SW
Packung
1 ST
EAN
4008496273850
Artikelnummer
VAT394101111
Herstellernummer
394101111
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.55 V
Kapazität:
56 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 45
Sonstige Bezeichnung:
RW 33/SR 936 SW
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
1 g
VARTA: V394, Batterie non ricaricabili



