SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4103101414 AAA (MINISTILO) LONGLIFE X4 - 4103101414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 1200 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Packung
10 ST
EAN
4008496525072
Artikelnummer
VAT4103101414
Herstellernummer
4103101414
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11.3 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


