Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4114101412 C (1/2 TORCIA) LONGLIFE X2 - 4114101412

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4114101412 C (1/2 TORCIA) LONGLIFE X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Ausführung - Alkali-Mangan

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496525263

Artikelnummer

VAT4114101412

Herstellernummer

4114101412

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7800 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Gewicht:

66 g

•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate