SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1 - 4122101411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - 6 LR 61
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
4008496525423
Artikelnummer
VAT4122101411
Herstellernummer
4122101411
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
17.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm
Breite:
26.5 mm
Gewicht:
46 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany"ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out"permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


