SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4920121412 D (TORCIA) LONGLIFE POWER X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 16500 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Sonstige Bezeichnung - D/AM 1
Packung
1 ST
EAN
4008496559251
Artikelnummer
VAT4920121412
Herstellernummer
4920121412
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
16500 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Gewicht:
136.9 g
Batteria Alcalino Manganese Longlife Power D. High Energy, le batterie con la giusta potenza per dispositivi ad elevato consumo di energia • La giusta potenza per i dispositivi “affamati di energia” come dispositivi musicali, giocattoli a batteria, torce, ecc. • Comunicazione chiara attraverso pittogrammi per l’uso consigliato • "Made in Germany", come prova d’origine e garanzia di qualità sulla parte frontale del blister dei prodotti più importanti • "Single Press Out"consente una facile apertura dellaconfezione e una migliore conservazione delle batterie inutilizzate • Vita a scaffale garantita di 10 anni