Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56703101402 AAA RECHARGE ACCU POWER X2 (800 MAH) - 56703101402

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56703101402 AAA RECHARGE ACCU POWER X2 (800 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496550579

Artikelnummer

VAT56703101402

Herstellernummer

56703101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

12 g

Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT56703101402 - AAA RECHARGE ACCU POWER X2 (800 MAH)