Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56703101404 AAA RECHARGE ACCU POWER X4 (800 MAH)

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56703101404 AAA RECHARGE ACCU POWER X4 (800 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 1 ST

EAN

4008496550630

Artikelnummer

VAT56703101404

Herstellernummer

56703101404

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

12 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AAA 800mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi