SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH) - 56706101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2100 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
1 ST
EAN
4008496550708
Artikelnummer
VAT56706101404
Herstellernummer
56706101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
29 g
Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AA 2100mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi


