Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56714101402 C RECHARGE ACCU POWER X2 (3.000 MAH)

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56714101402 C RECHARGE ACCU POWER X2 (3.000 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR14

  • Sonstige Bezeichnung - C

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496550739

Artikelnummer

VAT56714101402

Herstellernummer

56714101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR14

Sonstige Bezeichnung:

C

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26 mm

Gewicht:

66 g

Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT56714101402 - C RECHARGE ACCU POWER X2 (3.000 MAH)