Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56736101402 AA RECHARGE ACCU SOLAR X2 (800 MAH) - 56736101402

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT56736101402 AA RECHARGE ACCU SOLAR X2 (800 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR6

  • Sonstige Bezeichnung - AA

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496658688

Artikelnummer

VAT56736101402

Herstellernummer

56736101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

19 g

Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT56736101402 - AA RECHARGE ACCU SOLAR X2 (800 MAH)