SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT5716101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.600 MAH) - 5716101404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2600 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
10 ST
EAN
4008496745975
Artikelnummer
VAT5716101404
Herstellernummer
5716101404
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackung:
Blister
Ricaricabile Accu AA 2600 mAhL'insuperabile soluzione energetica per i consumatori più esigenti: con la nuova VARTA “Ready To Use” con più alta capacità potrete godervi le prestazioni del vostro dispositivo al meglio. Unica: maggiore capacità "Ready ToUse"di AA con 2600mAh. Tecnologia pre-caricata per un utilizzo immediato e un’ autoscarica molto bassa. Ricaricabile senza effetto memoria. Adatta per i dispositivi più esigenti, come fotocamere e flash - così come per tutti i caricabatteria e tutti i dispositivi standard


