Startseite

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT58397101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (550 MAH) - 58397101402

KopierenKopieren
SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT58397101402 AAA RECHARGE ACCU PHONE X2 (550 MAH)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 550 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 10 ST

EAN

4008496808120

Artikelnummer

VAT58397101402

Herstellernummer

58397101402

Hersteller

VAT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

550 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Gewicht:

12 g

Batterie Mini stilo AAA T398 per Cordless da 800 mAh Ready 2 Use - pronte all'uso: Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready to Use sono pre-caricate per un utilizzo immediatoTecnologia sviluppata per ottimizzare l'uso dei telefoni cordless, dect, senza filo di tutte le marche: Philips, Gigaset C 530 A Duo, Panasonic, KX-TG6811JTB, telefoni analogiciIdeali per: microfoni, mouse, baby monitor, radiosveglie, giocattoli, toys, radiocomandati, giochi elettrici, joypad, flash, torce, sistemi GPS , centraline da irrigazione, giardino, giocattoli per bambini, radioLe Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use hanno un'auto-scarica molto bassa e una durata estremamente lungaLe Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use sono utilizzabili per dispositivi sia ad alto sia a basso consumo energetico