STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02D300 SCALETTA 300X100-3M I - 2I02D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210831329
Artikelnummer
SFZ2I02D300
Herstellernummer
2I02D300
Hersteller
SFZ
Breite:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nutzbarer Querschnitt:
240 mm²
Gewicht:
3.74 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


