Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P500 COP. AUTOBLOCCANTE 500X15-3M I - 2I05P500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P500 COP. AUTOBLOCCANTE 500X15-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8029210831404

Artikelnummer

SFZ2I05P500

Herstellernummer

2I05P500

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.