STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10C500 CURVA SCAL.90 PIANA 500X75 I - 2I10C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210831527
Artikelnummer
SFZ2I10C500
Herstellernummer
2I10C500
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


