Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I - 2I11D400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210831756

Artikelnummer

SFZ2I11D400

Herstellernummer

2I11D400

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2I11D400 - CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I