STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D300 DERIV.SCAL. T PIANA 300X100 I - 2I15D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 300 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210831923
Artikelnummer
SFZ2I15D300
Herstellernummer
2I15D300
Hersteller
SFZ
Kabelleiterbreite:
300 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


